Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Ceiling Microphone Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9561977
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-MIC-CLGPRO=
EAN/GTIN:
     0889728633062
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Cisco Ceiling Microphone Pro - Mikrofon - RJ-45 - Arctic White
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
2.54 kg
Farbe
Arctic White
Produkttyp
Mikrofon - RJ-45
Zusätzliche Funktionen
Audio-Tracking, Automatic Gain Control (AGC)
Merkmale
Bis zu 3,5 m Reichweitenradius, 8 KI adaptive Strahlen, akustische Echounterdrückung, LED-Statusanzeige, Integriertes 100 x 100 VESA
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Schutz
Manipulationssicher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC CFR47 Part 15 B, Directive 2002/96/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, EMC, NRTL, RoHS, WEEE, PoE Klasse 2, AES-128, SRTP
Unterstütztes Hostgeräte-OS
RoomOS 11.21 oder neuer
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90% RH (non-condensing)
Verbindungen
Anschlusstyp
LAN (RJ-45) - PoE ¦ USB (micro-USB)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
15 cm
Mikrofon
Formfaktor
Mikrofon-Array
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-36 dB FS/Pa
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dB
Frequenzgang
120 - 20000 Hz
Mit Mikrofonen
64
Betriebsart des Mikrofons
Adaptive Strahlformung
Empfohlene Platzierung
Decke
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
KI-Rauschunterdrückung
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.767,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.767,42*
€ 3.293,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.764,28*
€ 3.289,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,43*
€ 3.271,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.741,07*
€ 3.261,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.733,67*
€ 3.253,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.