Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Outlier Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9558020
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1210AA001
EAN/GTIN:
     5390660196270
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Ganz im Zeichen heutiger Pendler und Gesundheitsfans ist der außergewöhnlich leichte und funktionsreiche Creative Outlier ein verlässlicher Begleiter für alle möglichen Abenteuer und Outdoor-Aktivitäten. Er kommt mit vier Arten der Musikwiedergabe zurecht: Bluetooth, microSD-Karte, USB und AUX-in. Zudem dient er auch als Freisprechanlage, liest Textnachrichten vor und trackt Ihren Fortschritt als Lap Timer.
Creative Outlier Go - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - Bluetooth - dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.4 cm
Tiefe
1.663 cm
Höhe
4.034 cm
Gewicht
11 g
Farbe
Dunkelblau
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 10.3 cm x 5.5 cm x 2.58 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Europäische Union: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (600 mAh), USB-C charging cable (0.3m)
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
60 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 26 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.4
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
AAC, SBC
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Lautstärkeregler, Anruf, Sprachassistent, Ein-/ Aus
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
2402 - 2480MHz
Tracking
Sensoren
Touch-Steuerung
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.