Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Zen Air Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9558003
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1090AA001
EAN/GTIN:
     5390660196256
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Creative Zen Air Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 6.5 cm x 4.39 cm x 2.9 cm / 41 g ¦ Ohrhörer: 2.33 cm x 2.59 cm x 2.77 cm / 5.33 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Europäische Union: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (500 mAh), USB-C Ladekabel, 3 Paar Silikon-Ohrstücke (S, M, L)
Kennzeichnung
IPX5
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
60 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (ANC OFF): bis zu 9 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC OFF / mit enthaltenem Ladecase): bis zu 33 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC ON): bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC ON / with included charging case): bis zu 22 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
LC3, SBC, AAC, LC3plus
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Lautstärkeregler, Anruf, Sprachassistent, Ein-/ Aus, Geräuschunterdrückung an/aus
Tracking
Sensoren
Touch-Steuerung
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Mit Mikrofonen
6
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.