Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Extended Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9557400
Hersteller:
     insta360.com
Herst.-Nr.:
     DINEESS/B
EAN/GTIN:
     6970357852611
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Lang. Aber unauffällig. Der ultra-lange Stick verschwindet automatisch, damit deine Aufnahmen perfekt werden.
Insta360 Extended Edition - Selfiestick - für Insta360 One, One R, ONE R 1-Inch Edition, ONE R 1-Inch Wide Angle Mod, ONE R 360 Edition, One R 4K Edition, One R 4K Wide Angle Mod, ONE R Dual-Lens 360 Mod, One R Expert Edition, ONE R Trio Edition, ONE R Twin Edition, ONE RS, ONE RS 1-Inch Edition, One X, One X2, One X3 and X3.
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.6 cm
Tiefe
3.6 cm
Gewicht
365 g
Produkttyp
Selfiestick
Material
Kohlefaser
Transportlänge
36.2 cm
Stativ
Unterstützte Geräte
Action-Kamera
Max. Betriebshöhe
300 cm
Min Betriebshöhe
36.2 cm
Kopf
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Insta360 One, One R, ONE R 1-Inch Edition, ONE R 1-Inch Wide Angle Mod, ONE R 360 Edition, One R 4K Edition, One R 4K Wide Angle Mod, ONE R Dual-Lens 360 Mod, One R Expert Edition, ONE R Trio Edition, ONE R Twin Edition, ONE RS, ONE RS 1-Inch Edition, One X, One X2, One X3, X3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.