Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO13 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro Hero 13 Black Accessory Bundle - CHDRB-131-RW
GoPro Hero 13 Black Accessory Bundle - CHDRB-131-RW
Artikel-Nr.:
     C1006-9543514
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDRB-131-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoPro HERO13 Black - + Accessories Bundle - Action-Kamera - 5.3K / 60 BpS - 27.6 MPix - Wi-Fi, Bluetooth 5.3 LE bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 5.3K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.265, HEVC
Größe des optischen Sensors
13.4 mm (1/1.9")
Bildstabilisator
Elektronisch (HyperSmooth 6,0)
Schnittstelle
USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 LE
Sensorauflösung Camcorder
27.6 MPix
Audiosignalformat
WAV
Bildprozessor
GP2
Bildaufnahmeformat
RAW, JPEG
Effektive Fotoauflösung
27.13 MPix
Konnektivitätseigenschaften
Live-Streaming (1080p), drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server
ISO (Max)
6400
HDR-Modus
SuperPhoto + HDR
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Nativ ISO
100-6400
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
2 gebogene Klebebefestigungsteile, Befestigungsverschluss, Flügelschraube, 4 Aufkleber, USB-C-Ladekabel, Zusätzliche Batterie, Handgriff mit Schwimmvorrichtung, Schutzhülle
Schutz
Wasserdicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Batterietyp
GoPro Enduro
Details
1900 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 12 - 39 mm - f/2.5 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
HDR-Bildverbesserungstechnologie, Horizontausrichtung, Horizontsperre, HindSight, duration capture, Aufzeichnungsprogrammierung im Ausschaltmodus, Zeitcode, eingebauter Lautsprecher, Dual LCD-Bildschirme, Auto Boost, Sprachsteuerung, PC-Webcam-Option, Intervall-Aufnahmemodus, Protune-Unterstützung, Bildserien, 3 integrierte Mikrofone, denoise
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
6 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde, 3,3 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
3 Sek., 10 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.18 cm
Tiefe
3.36 cm
Höhe
5.08 cm
Gewicht
125 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 125 g ¦ Kamera mit Batterie und Befestigungsfingern: 159 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/2000 Sek
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Dynamisch, Flat, Natural, Sternenspuren, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich
Aufnahmeprogramme
Burst-Modus, Nachtbetrieb, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Dawn, Dusk, Dämmerungsmodus
Voreinstellungen für Weißabgleich
Einheimisch, 2300K, 2800K, 3200K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 6000K, 6500K
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
TimeWarp-Videoaufnahme, Loop-Aufnahme, Zeitraffer-Videoaufnahme, Zeitraffervideo bei Nacht
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
1/4" Schraube & GoPro
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Farbunterstützung
Farbe
Diagonale
1.4 Zoll
Bildschirm
Typ
5.8 cm (2.27") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5568 x 4872
Videoaufnahme
5312 x 2988 - 24 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 5312 x 4648 - 24 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 24 - 120 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 3360 - 25 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 2704 x 1520 - 240 Bilder pro Sekunde ¦ 2704 x 2028 - 120 Bilder pro Sekunde ¦ 1920 x 1080 - 25 - 240 fps
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
64 GB
Speicherkarte enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 373,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.