Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Astro A50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9543509
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-002224
EAN/GTIN:
     5099206127326
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Shop A50 Gen 5. Verbinde und schalte mit PLAYSYNC AUDIO zwischen 3 Spielsystemen gleichzeitig um, einschließlich Xbox, PS5, PC, Nintendo Switch und mehr. Features PRO-G GRAPHENE, 48 kHz Mikrofon, Bluetooth Dual-Device-Mixing.
Logitech G Astro A50 - 5. Generation - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / LIGHTSPEED - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.15 cm
Tiefe
18.49 cm
Höhe
18.58 cm
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth / LIGHTSPEED - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Batteriestatusanzeige
Max. Betriebsabstand
12 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 9.15 cm x 18.49 cm x 18.58 cm / 363 g ¦ Basisstation: 14.77 cm x 12.34 cm x 4 cm / 305 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer - Kommunikation
Generation
5. Generation
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Basisstation, USB-C auf USB-A Kabel, Kabel USB-C auf USB-C, Netzteil, Netzteiladapter, Dolby Atmos activation card
Kennzeichnung
EN 50332
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, Windows 11, macOS 13,0 oder später
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar ¦ Kabel USB-C auf USB-C - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Up to 90%
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
Up to 95%
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
48 kHz Abtastrate, 24-bit Hi-Fi Audio, PLAYSYNC-Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
Graphen - 40 mm
Eingebaute Decoder
Dolby Atmos
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Offen
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
Windows Sonic Spatial Sound
Drahtlose Technologie
Bluetooth / LIGHTSPEED
Fernbedienung
Steuerung
PLAYSYNC-Taste, Lautstärkeregler, Equalizer-Voreinstellung, Bluetooth, Flip-Stummschalter
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
60 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 316,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.