Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9541752
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-MIC-ARRAY-T-C=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Das Cisco Webex Pro-Mikrofon wurde für professionelle Anwender entwickelt, die eine hohe Audioqualität und Zuverlässigkeit benötigen. Mit seiner fortschrittlichen AI-Rauschunterdrückungstechnologie sorgt es dafür, dass jedes Wort klar und deutlich aufgenommen wird, und eignet sich daher für Konferenzsituationen. Die Betriebsmodi Niere und Multidirektionalität des Mikrofons bieten Vielseitigkeit bei der Tonaufnahme, während die kabelgebundene Konnektivität, einschließlich RJ-45- und Micro-USB-Schnittstelle, eine sichere und stabile Verbindung gewährleistet. Das Cisco Webex Pro wurde mit Blick auf den Benutzer entwickelt und verfügt über eine automatische Verstärkungsregelung (AGC) und adaptive Audiofunktionen zur Anpassung der Audiopegel in Echtzeit, um eine gleichbleibend hohe Klangqualität zu gewährleisten. Das mitgelieferte, abnehmbare 11 m lange Netzwerkkabel sowie die Einhaltung verschiedener gesetzlicher Standards unterstreichen das Engagement für Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Ob als Tischgerät in einem professionellen Umfeld oder als zuverlässiges Werkzeug für eine klare Kommunikation - das Cisco Webex Pro Mikrofon ist eine gute Wahl für jedes Unternehmen.
Cisco Webex Pro - Mikrofon - RJ-45 - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon - RJ-45
Zusätzliche Funktionen
Adaptives Audio, Automatic Gain Control (AGC)
Breite
9.8 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Carbon Black
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Merkmale
LED-Kontrollleuchte, akustische Echounterdrückung, automatische Betriebsgeräuschdämpfung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 90 Tage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Kabeldetails
Netzwerkkabel - ablösbar - 11 m
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC CFR47 Part 15 B, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, NRTL, WEEE
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90% RH (non-condensing)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (micro-USB) ¦ (RJ-45)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Mikrofon
Formfaktor
Mikrofon-Array
Empfohlene Platzierung
Tisch
Betriebsart des Mikrofons
Multi-direktional, kardioid
Mit Mikrofonen
4
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
22 dBFS
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
KI-Rauschunterdrückung
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.059,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,53*
€ 1.260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,79*
€ 1.254,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,63*
€ 1.222,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,37*
€ 1.190,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,24*
€ 1.135,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.