Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1231-B606-14H Herst.-Nr.: A3958G21 EAN/GTIN: 0194644186890 |
| |
|
|  |  |
 | Die Anker Group Soundcore A30i sind kabellose Ohrhörer für alle, die Wert auf Audioqualität und Komfort legen. Mit einem Frequenzgang von 20 - 20.000 Hz bieten sie ein reichhaltiges Stereo-Klangerlebnis. Dank der aktiven Geräuschunterdrückung durch Mikrofone mit KI-Algorithmus können sich die Nutzer ganz auf ihre Musik oder Anrufe konzentrieren und gleichzeitig externe Ablenkungen minimieren. Dank Bluetooth 5.4 und einer kabellosen Reichweite von bis zu 10 m lassen sich die Ohrhörer problemlos mit einer Vielzahl von Geräten wie iPhone, Android-Handys und Tablets koppeln. Die A30i Ohrhörer sind außerdem mit Touch-Bedienelementen für die Verwaltung von Musikwiedergabe und Anrufen ausgestattet und verfügen über eine Schnellladefunktion. Darüber hinaus sind sie nach IP54 spritzwassergeschützt, wasserfest und staubdicht und eignen sich somit für verschiedene Umgebungen. Soundcore A30i - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß |  | Kompatibilität | Android Telefon, Android Tablet, iPad, iPhone |  | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos |  | Zusätzliche Funktionen | Transparenzmodus |  | Merkmale | Schnellladefunktion, Touchcontrol, Multipoint Pairing |  | Max. Betriebsabstand | 10 m |  | Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohrhörer: 3.7 g |  | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik |  | Schutz | Spritzwassergeschützt, staubdicht, wasserabweisend | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 18 Monate | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3 Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladegehäuse |  | Kennzeichnung | IP54 |  | Kabeldetails | USB-C Ladekabel - ablösbar | Stromversorgung | Ladezeit | 1 Stunde(n) |  | Kapazität | 310 mAh |  | Batterie | Wiederaufladbar |  | Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) |  | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe (ANC OFF): bis zu 7 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC OFF / mit enthaltenem Ladecase): bis zu 24 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 2 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC EIN): bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (ANC EIN / mit enthaltenem Ladeetui): bis zu 18 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Soundmodus | Stereo |  | Besonderheiten | Mit Mikrofonen mit AI-Algorithmus |  | Impedanz | 16 Ohm |  | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr |  | Membran | Composite - 6 mm |  | Active Noise Canceling | Ja |  | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz |  | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.4 |  | Soundeffekte | 3D-Surround-Sound |  | Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie | Smart Active Noise Cancelling |  | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Fernbedienung | Steuerung | Kopplungsmodus, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachassistent, ANC-Modus, Ein-/ Aus | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |  | Mit Mikrofonen | 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Lippenstift, Lipstick, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Surround Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer bluetooth, bluetooth headset |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1231 | |  | |  |  | pro Stück | € 3,51* | ab € 40,67* | € 54,22* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,84* | € 55,61* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 42,55* | € 56,68* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 8,50* | ab € 53,17* | € 73,31* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 56,58* | € 74,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|