Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SoundForm Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9496505
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUD002BTPKV3
EAN/GTIN:
     0745883879557
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Entdecken Sie die Belkin SoundForm Mini-Kopfhörer, die für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet sind. Diese Kopfhörer bieten eine Mischung aus Haltbarkeit, Komfort und hochwertiger Audioleistung. Sie können sowohl über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse als auch über Bluetooth angeschlossen werden und bieten so die nötige Vielseitigkeit für die unterschiedlichen Anforderungen des täglichen Lebens. Der verstellbare Kopfbügel und das On-Ear-Design gewährleisten einen bequemen Sitz für alle Benutzer, während das abnehmbare Kabel für zusätzlichen Komfort sorgt. Da diese Kopfhörer unfallsicher und spritzwassergeschützt sind, eignen sie sich besonders für die jüngsten Familienmitglieder und bieten Eltern, die sich um die Langlebigkeit ihrer Audioinvestitionen sorgen, ein beruhigendes Gefühl. Dank der Schnellladefunktion sind diese Kopfhörer außerdem jederzeit einsatzbereit, was die Ausfallzeiten minimiert und das Hörerlebnis verbessert. Ob für Bildungszwecke, zur Unterhaltung oder um in Verbindung zu bleiben - die Belkin SoundForm Mini-Kopfhörer sind eine ausgezeichnete Wahl für alle, die zuverlässige, hochwertige Audiogeräte suchen.
Belkin SoundForm Mini - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
148 g
Farbe
Pink
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
Schnellladefunktion
Stil
Kinder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Unfallgeschützt, spritzwasserbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufkleber
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar ¦ USB-C Ladekabel
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 30 Stunde(n) ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 3 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Max. Geräuschdruck
85 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (24-poliger USB-C)
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.