|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-9496504 Herst.-Nr.: AUD002BTBLV3 EAN/GTIN: 0745883879540 |
| |
|
|  |  |
 | Die Belkin SoundForm Mini-Kopfhörer sind ein hervorragender Audio-Begleiter für junge Zuhörer. Diese Kopfhörer wurden im Hinblick auf Sicherheit und Komfort entwickelt und verfügen über ein integriertes Mikrofon, mit dem Kinder interaktiv lernen und spielen können. Der verstellbare Kopfbügel und das On-Ear-Design sorgen für einen bequemen Sitz beim ganztägigen Hören, während die unfallsichere und spritzwassergeschützte Konstruktion die Eltern beruhigt. Mit der Möglichkeit, die Kopfhörer über Bluetooth oder einen 3,5-mm-Klinkenstecker anzuschließen, bieten diese Kopfhörer vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten. Das abnehmbare Kabel und die Schnellladefunktion minimieren die Ausfallzeiten und maximieren den Spielspaß. Darüber hinaus sind die Kopfhörer so konzipiert, dass sie ein sicheres Klangerlebnis bieten, mit einem maximalen Schalldruck von 85 dB, um junge Ohren zu schützen. Ob zu Hause, auf Reisen oder in der Schule - die Belkin SoundForm Mini-Kopfhörer sind die ideale Wahl für tragbare Elektronikgeräte und bieten eine Mischung aus Haltbarkeit, Komfort und hochwertigem Klang. Belkin SoundForm Mini - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 148 g |  | Farbe | Blau |  | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker |  | Merkmale | Schnellladefunktion |  | Stil | Kinder |  | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik |  | Schutz | Unfallgeschützt, spritzwasserbeständig | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Aufkleber |  | Kabeldetails | Audiokabel - ablösbar ¦ USB-C Ladekabel | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar |  | Betriebszeit (bis zu) | 30 Stunde(n) |  | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe: bis zu 30 Stunde(n) ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 3 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden |  | Soundmodus | Stereo |  | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear |  | Max. Geräuschdruck | 85 dB |  | Drahtlose Technologie | Bluetooth |  | Einstellbares Stirnband | Ja | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (24-poliger USB-C) | Kabel | Abnehmbares Kabel | Ja | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kinder-Kopfhörer, Kinderkopfhörer, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth, bluetooth headset |
|  |  |
| |