Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SoundForm Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9496503
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUD002BTBKV3
EAN/GTIN:
     0745883879533
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Belkin SoundForm Mini-Kopfhörer sind eine Mischung aus Stil, Funktionalität und Sicherheit, die speziell für Kinder entwickelt wurde. Mit kabelgebundenen und kabellosen Verbindungsoptionen bieten diese Kopfhörer die Flexibilität, sich nahtlos mit verschiedenen Geräten zu verbinden. Der verstellbare Kopfbügel und das On-Ear-Design sorgen für einen angenehmen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg, während die unfallsicheren und spritzwassergeschützten Funktionen den Eltern Sicherheit bieten. Dank der Schnellladefunktion muss die Musik nicht lange unterbrochen werden, und mit dem integrierten Mikrofon und der Stereo-Soundausgabe bieten diese Kopfhörer ein hervorragendes Klangerlebnis. Ob zu Hause, auf Reisen oder irgendwo dazwischen - die Belkin SoundForm Mini-Kopfhörer sind eine ausgezeichnete Wahl für junge Hörer.
Belkin SoundForm Mini - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
148 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
Schnellladefunktion
Stil
Kinder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Unfallgeschützt, spritzwasserbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufkleber
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar ¦ USB-C Ladekabel
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 30 Stunde(n) ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 3 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Max. Geräuschdruck
85 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (24-poliger USB-C)
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.