Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-D ME2 SET (U1/5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9494484
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     508706
EAN/GTIN:
     4044155247305
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Das Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-D ME2 SET (U1/5) setzt neue Maßstäbe für Klarheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit im professionellen Audiobereich. Dieses drahtlose Mikrofonsystem, das für die anspruchsvollen Bedürfnisse von Profis entwickelt wurde, bietet einen beeindruckenden Dynamikbereich von 134 dB und einen breiten Frequenzgang von 50 - 18000 Hz, der sicherstellt, dass jedes Detail mit außergewöhnlicher Klarheit erfasst wird. Mit seinen fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen, einschließlich Bluetooth- und UHF-Drahtlostechnologien, lässt sich das EW-D ME2 SET nahtlos in jedes Setup integrieren und bietet eine außergewöhnliche Bewegungsfreiheit bis zu 100 m. Ob für Instrumente, Gesang oder Sprachanwendungen, das mitgelieferte Lavalier-Mikrofon mit Kugelcharakteristik liefert eine gleichbleibend hochwertige Audioleistung. Das System wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und funktioniert zuverlässig bei einer Vielzahl von Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, was es zur ersten Wahl für Live-Auftritte, Präsentationen und professionelle Aufnahmen macht. Mit dem umfassenden Lavalier-Set haben Sie alles, was Sie für eine klare, unterbrechungsfreie Audioübertragung benötigen, egal bei welcher Anwendung.
Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-D ME2 SET (U1/5) - Lavalier Set Mikrofonsystem - 3,5-mm-Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Drahtloses Mikrofonsystem - 3,5-mm-Anschluss
Max. Betriebsabstand
100 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Empfänger: 21.2 cm x 18.9 cm x 4.4 cm / 1 kg ¦ Taschensender: 6.3 cm x 2 cm x 8 cm / 120 g
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf - Instrument, Gesang, Sprache
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
EW-D EM Rack-Empfänger, EW-D SK Bodypack-Sender, ME 2 lavalier microphone, 2 Rundstabantennen, Stromversorgungseinheit, Rack-Montage-Kit, 4 Gummifüße
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.6 m
Stromversorgung
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ Alkali-Mangan
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
823.2 - 831.8MHz, 863.2 - 864.8MHz
Anzahl der Funkkanäle
90
Leistung des Funkgeräts
10 mW
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40.5 cm
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
7.3 cm
Transportgewicht
2.8 kg
Mikrofon
Typ
Klemme
Formfaktor
Lavaliermikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth / UHF
Empfindlichkeit
17 mV/Pascal
Verhältnis Signal zu Rauschen
32 dB
Dynamischer Bereich
134 dB
Max. Schalldruck
130 dB
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 590,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,05*
€ 702,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,04*
€ 696,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,26*
€ 677,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,35*
€ 662,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,75*
€ 616,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.