Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore Space One Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9491037
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3062G21
EAN/GTIN:
     0194644186838
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Erleben Sie mit den Soundcore Space One Pro Kopfhörern einen unvergleichlichen Klang. Ausgestattet mit der Adaptive Noise Cancelling-Technologie bieten diese Kopfhörer ein personalisiertes Hörerlebnis, das unerwünschte Geräusche herausfiltert, sodass sich die Benutzer auf ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Die Kompositmembran und der breite Frequenzgang von 20 - 40000 Hz sorgen für einen satten Klang und eignen sich daher für verschiedene tragbare Elektronikgeräte und Computer. Dank der Möglichkeit, sich gleichzeitig mit zwei Geräten zu verbinden, und der Bluetooth 5.3-Technologie war es noch nie so einfach, zwischen Ihrem Telefon und Tablet zu wechseln. Genießen Sie mit der HearID-Technologie anpassbare Klangprofile und schalten Sie mühelos zwischen ANC- und Transparenzmodi um, um die vollständige Kontrolle über Ihre Audioumgebung zu haben. Die Ohrteile aus Schaumstoff in voller Größe sind auf Komfort ausgelegt und bieten einen perfekten Sitz für längere Hörsessions. Die Kopfhörer sind faltbar und lassen sich so leicht verstauen und transportieren. Mit einer Akkukapazität von 700 mAh genießen Sie eine stundenlange Wiedergabezeit, die über USB-C schnell wieder aufgeladen werden kann. Mit vielseitigen Bedienelementen für Lautstärke, Anrufe und Sprachunterstützung sorgen die Soundcore Space One Pro-Kopfhörer für ein optimales Nutzererlebnis mit Komfort bei jeder Berührung.
Soundcore Space One Pro - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Cream White
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
8.92 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
286 g
Farbe
Cream White
Kompatibilität
iPhone, iPad, Android Telefon, Android Tablet
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus
Merkmale
FlexiCurve Struktur, HearID Technology, LED-Kontrollleuchte, kabelloses Auto-Pairing
Max. Betriebsabstand
15 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Schaum
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel, Tragetasche, 3,5 mm Audiokabel
Kennzeichnung
FSC, Directive 2011/65/EU, Directive 2015/863, Directive 2014/53/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 29.9 cm ¦ Mini-Phone 3,5 mm 3-poliges Kabel - ablösbar - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Kapazität
700 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
60 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 40 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 60 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 5 Minuten Ladung): bis zu 8 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Google Fast Pair, Sidetone-Erkennung, mit Mikrofonen mit AI-Algorithmus
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
Composite - 40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
Chat-Modus
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Anpassungsfähige Geräuschuterdrückung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
LDAC
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Multifunktionstaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz, Kopplungsmodus, Abspielen/Pause, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Stummtaste, Sprachassistent
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
4
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 203,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.