Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama GPSME Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9490757
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     GPSME-6SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
autoantenne
Panorama GPSME - Antenne - Navigation - 26 dBi - Pkw, magnetisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.92 cm
Tiefe
4.86 cm
Höhe
1.57 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Bestimmt für
Navigation
Platzierung / Montage der Antenne
Pkw, magnetisch montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 6 m
Antenne
Kompatibilität
GPS
Funktionen
Rechtsdrehende Polarisation (RHCP), VSWR 2.0
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1575 MHz
Antennengewinn
26 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.