Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Zen Hybrid Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9489607
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1040AA000
EAN/GTIN:
     5390660195624
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Funkkopfhörer
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Komfort und Klangqualität mit den Creative Zen Hybrid Pro-Kopfhörern. Diese Kopfhörer wurden für audiophile Nutzer und Gelegenheitshörer gleichermaßen entwickelt und sind mit der Hybrid Active Noise Cancelling-Technologie ausgestattet, um Ablenkungen auszublenden und eine immersive Hörumgebung zu schaffen. Dank der Bluetooth 5.3-Konnektivität bieten sie ein stabiles, hochwertiges kabelloses Audioerlebnis auf einer Vielzahl von Geräten. Bei den Zen Hybrid Pro Kopfhörern geht es nicht nur um Klang, sondern auch um Komfort und Bequemlichkeit. Ein verstellbarer Kopfbügel, ein faltbares Design und Ohrteile in voller Größe sorgen für einen bequemen Sitz bei längeren Hörsessions, während das abnehmbare USB-C-Ladekabel für zusätzlichen Komfort sorgt. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, diese Kopfhörer liefern dank der Super X-Fi-Technologie, die ein Multi-Lautsprechersystem simuliert, hochauflösenden Klang. Mit dem Creative Zen Hybrid Pro erleben Sie Ihre Musik wie nie zuvor.
Creative Zen Hybrid Pro - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.1 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
18.4 cm
Gewicht
282 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Super X-Fi Technology
Max. Betriebsabstand
15 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel USB-C auf USB-A
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
850 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 100 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 80 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 5 Minuten Ladung): bis zu 5 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
RGB-Beleuchtung
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
Dynamischer Treiber - 40 mm
Magnetmaterial
Titan
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
Ambient Sound Mode
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
AAC, SBC, LC3, LC3plus
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, ANC/Umgebungsmodus, Abspielen/Pause, Anruf
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
5
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.