Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset PURE 100 Trio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset PURE 100 Trio schwarz Schnurlostelefon Int.Ware
Gigaset PURE 100 Trio schwarz Schnurlostelefon Int.Ware
Artikel-Nr.:
     C1006-9488795
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H3105-R111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset PURE 100 Trio - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz + 2 zusätzliche Handsets
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Anzahl zusätzlicher Handsets
2
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer, Telefonleitungskabel, Deckel vom Batterienfach
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 180 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
3.8 cm (1.5")
Bildschirmauflösung
70 x 8 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Intercom, Wahlwiederholung, stumm, Blitzlichtfunktion, Stummschaltung, Sperrliste, Zeit- / Datumsanzeige
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
4
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
8.5 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
67 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
109 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.