Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT 730T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9485224
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001212
EAN/GTIN:
     5714708010173
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Sorgen Sie bei jedem Anruf für Kundenzufriedenheit mit einem Mono-Headset, das unabhängig von Hintergrundgeräuschen einen satten, natürlichen Klang liefert. Drei digitale Mikrofone, die auf EPOS BrainAdapt basieren, bieten branchenführende Sprachaufnahme, damit Ihre Kundenbetreuer gehört werden.
EPOS IMPACT 730T - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.1 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Merkmale
EPOS ActiveGard, LED-Kontrollleuchte Belegt, On-Head-Erkennung, klappbares Mikrofon zum Stummschalten
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik - Kommunikation
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff mit Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C auf USB-A Adapter, Kabelfernbedienung
Kennzeichnung
Directive 2003/10/CE
Kabeldetails
USB-C Kabel - mit Fernbedienung - 1.8 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
EPOS BrainAdapt Technology, Super Breitband
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
0.5%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS AI
Max. Geräuschdruck
110 dB
Fernbedienung
Steuerung
Anruf annehmen/beenden, Mikrofon ein/stumm, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.2 cm
Transporttiefe
20.8 cm
Transporthöhe
20.1 cm
Transportgewicht
285 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Mit Mikrofonen
3
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
EPOS AI
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001211
€ 90,72*
Ähnlich
EPOS
1001214
€ 86,97*
Ähnlich
EPOS
1001213
€ 78,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.