Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9484243
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1M39029
EAN/GTIN:
     4571592925317
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das kabelgebundene Lenovo ANC-Headset Gen 2 wurde für den modernen Hybrid-Arbeitsplatz entwickelt und kombiniert die Leistung der aktiven Geräuschunterdrückung mit der EPOS BrainAdapt- und ActiveGard-Technologie für unschlagbare Leistung.
Lenovo Gen 2 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz - Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
148 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Merkmale
EPOS ActiveGard
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weichetui, Converter USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
Plug and Play, CB, FCC, KCC, ICES, RCM
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10 oder später, macOS, Chrome OS, Linux
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
86 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.785 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.1 cm
Transporttiefe
22.8 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
415.5 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Advanced Noise Control
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.