Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips S9000 Prestige SP9871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Artikel-Nr.:
     C1006-9477551
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SP9871/22
EAN/GTIN:
     8710103999850
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips S9000 Prestige SP9871 - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
SkinIQ Technologie, NanoTech Dual Precision Messer, Hydro SkinGlide Beschichtung, Ultraflex Federungssystem
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
SmartClick Präzisionstrimmer ¦ Hochwertige Aufbewahrungstasche ¦ Nasenhaartrimmer
Waschbar
Ja
Display
Typ
Digital
Energieversorgung
Ladezeit
3 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Selbstschärfende Klingen, ergonomisches Design
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Ersatzkopf Kompatibilität
SH91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,40*
€ 381,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.