Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser ACCENTUM Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9473712
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     700175
EAN/GTIN:
     4260752330572
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Mit ACCENTUM können Sie den ganzen Tag lang großartige Audioabenteuer erleben - dank der sehr langen Akkulaufzeit, die Ihre Musik mit dem einzigartigen Sennheiser-Sound zum Leben erweckt. Als perfekter Kopfhörer für unterwegs bietet der ACCENTUM hochwertige kabellose Audioqualität mit außergewöhnlichen Funktionen wie Hybrid ANC, die Sie tagelang begeistern werden.
Sennheiser ACCENTUM Wireless - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
222 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
800 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
50 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90%
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
106 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Membran
37 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
0.3%
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Generic Attribute Profile (GATT)
Frequenzgang
10 - 22000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX HD, mSBC, CVSD
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
GFSK, 8-DPSK, 4-DQPSK
Funkfrequenzbereich
2.402 - 2.480GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.15 cm
Transporthöhe
21.4 cm
Transportgewicht
452 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
50 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.