Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
HyperX Cloud II Core Wireless-Gaming-Headset
Artikel-Nr.:
     C1006-9406000
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6Y2G8AA
EAN/GTIN:
     0196786709388
Suchbegriffe:
Gaming Headset
HP SPS-Misc-Kit
Computer-Headset
Headset
Für Gamer, die ein komfortables 2,4-GHz-Wireless-Headset mit tollem Preis suchen, ist das HyperX Cloud II Core Wireless-Headset die ideale Wahl. Mit bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit bietet das Cloud II Core Wireless mehr als genug Akku für mehrere Gaming-Tage. Optimiere dein Gaming- und Audioerlebnis mit DTS Headphone:X Spatial Audio der Premium-Klasse und den 53-mm-Treibern des Cloud II Core. Mit den weichen Ohrmuscheln mit Memory-Schaum und dem legendären Komfort des Cloud ist sichergestellt, dass du dich bestens konzentrieren und immer am Ball bleiben kannst. Dank der schnellen 2,4-GHz-Verbindung ist auch ohne Kabel Unterbrechungsfreiheit garantiert. Mit den praktischen Bedienelementen direkt an der Ohrmuschel schaltest du im Handumdrehen das Mikrofon stumm und passt die Lautstärke des Headsets an.
HyperX Cloud II - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
282 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos - USB, 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Aluminiumrahmen
Max. Betriebsabstand
20 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mikrofon: 11 g
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Drahtlosempfänger, abnehmbares Mikrofon
Kabeldetails
USB-Ladekabel - 0.5 m
Stromversorgung
Ladezeit
4.5 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
80 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
53 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
10 - 21000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
DTS Kopfhörer:X
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Mikrofon
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-17.2 dBFS/Pa (bei 1 kHz)
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.