Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G 9 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9396217
Hersteller:
     Midland Radio
Herst.-Nr.:
     C1385.04
EAN/GTIN:
     8011869203930
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Midland G 9 Pro - Work Edition - tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR/LPD - 446 MHz - 101 Kanäle (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.4 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
150 g
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
2 Headsets, 2 Netzadapter, 2 Gürtelclips, 2 Ladegeräte
Kennzeichnung
IPX4
Schutz
Spritzwassergeschützt, wasserfest
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Funksystem
Typ
PMR/LPD
Kanäle
101 Kanäle
Vibrationsalarm
Ja
Frequenzbereich
446 MHz
Leistung
0,5 Watt/0,01 Watt
Max. Gesprächsbereich
12 km
Schalter und Drehknöpfe
Menütaste, Ruftaste, Einschalt-/Lautstärkedrehknopf, Notfallknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, Auswahltaste
Anrufhinweise
5
Display Informationen
Sperranzeige, VOX-Anzeige, Empfangsanzeige, Übertragungsanzeige, Senderanzeige, Anzeige für High-Power-Übertragung, Anzeige für Low-Power-Übertragung, Ausser-Bereich-Anzeige, Notfallanzeige, Dual Watch-Anzeige, Vibrationsalarmanzeige, Batteriestandanzeige, Roger Piepsymbol
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, Dual-Watch-Funktion, Notfallmodus
Tastatursperre
Ja
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
Kanalsuche
Ja
Hörbarer Anrufhinweis
Ja
Unterbrechungszeitgeber
Ja
Sprechbestätigungston
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 240,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.