Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Wireless Presenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9395763
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB216000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
eSTUFF Wireless Presenter - Präsentations-Fernsteuerung - 3 Tasten - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
35 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Präsentations-Fernsteuerung
Anzahl Tasten
3 Tasten
Funktionen
Batterieanzeiger, integrierter Laser Pointer, LED-Anzeige, Ein-/Ausschalter
Max. Betriebsentfernung
15 m
Drahtlostechnologie
2.4 GHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AAA-Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.