Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9394789
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR7662GL
EAN/GTIN:
     6941812746110
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Redmi Buds 5 Pro - nichts als dein Beat.
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Mondlichtweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.65 cm
Tiefe
0.65 cm
Höhe
2.97 cm
Gewicht
5.1 g
Farbe
Mondlichtweiß
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 0.65 cm x 0.65 cm x 2.97 cm / 5.1 g ¦ Ladekoffer: 6.1 cm x 2.5 cm x 4.68 cm / 32.6 g ¦ Ladebehälter mit Kopfhörern: 42.8 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Staubabweisend, wasserabweisend
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (480 mAh)
Kennzeichnung
IP54
Stromversorgung
Kapazität
54 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 38 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Dual Driver, Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig, Hochtöner mit Piezokeramik
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
Titan - 11 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Low Energy
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
3 Transparenz-Modi
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
AAC, LDAC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung) (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Anruf ablehnen, Song überspringen, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
KI-Rauschunterdrückung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.