Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9393015
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S24 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.8" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) - 4x x Rückkamera 200 MP, 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - Telekom - Titanium Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
79 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
162.3 mm
Gewicht
232 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Titan-Rahmen
Gehäusefarbe
Titanium Black
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Hersteller-Modellnummer
SM-S928B/DS
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Taktfrequenz
3.39 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
SM8650
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, S Pen, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
VDE, IP68, EcoLogo, IEC 61960, Carbon Trust, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5000 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Spannungsversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
17.25 cm (6.8")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
3120 x 1440 Pixel
Merkmale
AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate
Schutz
Corning Gorilla Glass Armor (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
Displayformat
QHD+
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Vision Booster Technology
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Speech-to-Text (Spracherkennung), MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Private Share-Funktion, Kühlsystem mit Dampfkammer, Samsung Seamless Codec, Live Translate, Samsung Wallet, 7 Jahre Security-Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix, Interpreter, Chat-Assistent, Transkript-Assistent, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Passkeys, Security & Privacy Dashboard, Secure Wi-Fi, Maintenance Mode, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 6.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP, TMAP
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, LDAC, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, SBC
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
AI Zoom, Generative Edit, Edit Suggestion, ProVisual Engine, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Vierfach-Telezoom-System, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow-Mo
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
200 Megapixel
HDR Modus
Super HDR
Video Auflösungen
Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps
Objektivblende
F/1.7
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Nightography
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.4 µm
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Zweite Kamera
Merkmale
10x optischer Qualitäts-Zoom, 100X Space Zoom, Hochauflösende Technologie
Optischer Zoom
5x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende
F/3.4
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Sichtfeld (FoV)
22 Grad
Dritte Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektivblende
F/2.2
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Vierte Kamera
Merkmale
30x Space Zoom, Super Resolution Technology
Optischer Zoom
3x
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil der Verpackung
100 % - recyceltes Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.151,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,53*
€ 1.495,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,01*
€ 1.481,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,54*
€ 1.438,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,21*
€ 1.408,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,09*
€ 1.369,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.