Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 Series HX9911/79 Elektrische Zahnbürste – Special Edition
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 Series HX9911/79 Elektrische Zahnbürste – Special Edition
Artikel-Nr.:
     C1006-9392976
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX9911/79
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
akku-zahnbürste philips
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911 - Zahnbürste - silk pink to white gradient
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silk pink to white gradient
Produkttyp
Zahnbürste
Kategorie
Mundpflege
Besondere Funktionen
Sonic-Technologie, Smartimer, Drucksensor, BrushSync Technology, ergonomisches Griffdesign, BrushPacer
Herstellergarantie
Garantie
2 years limited warranty
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
C3 Premium Plaque Control Bürstenkopf x 4 ¦ Reisekoffer ¦ Ladeständer
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
110 - 220 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Bürstenkopf austauschen
Smartphone-kompatibel
Ja
Anz. an Intensitätsstufen
3
Steuerelemente
Drucktaster
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Intervalltaktgeber, vibrierender Griff
Bürstenmodi Anzahl
4
Bürstenmodi
Clean, White+, Deep Clean+, Gesundes Zahnfleisch
Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Kompatible Anwendung
Sonicare
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.