| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9392746 Herst.-Nr.: 77-94491 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Polykarbonat-Schale, Slipcover aus synthetischem Gummi, Halfter aus Polycarbonat - Baby Blue Jeans (blau) - für Samsung Galaxy S24 Ultra Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.879 cm | | Tiefe | 3.254 cm | | Höhe | 17.879 cm | | Gewicht | 136.21 g | | Farbe | Baby Blue Jeans (blau) | | Material | Polykarbonat-Schale, Slipcover aus synthetischem Gummi, Halfter aus Polycarbonat | | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 7 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, mehrlagige Konstruktion, 5G-Kompatibilität, Port-Abdeckungen, Kamerabumper, integrierter Ständer | | Tragegurt | Gürtelclip / Holster | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Reißfest, verschleißfest, Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz, schlagabsorbierend | | Deckelmerkmale | Standfunktion, rutschfester Griff | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |