Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9392734
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-94480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
OtterBox Defender Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Polykarbonat-Schale, Slipcover aus synthetischem Gummi, Halfter aus Polycarbonat - Schwarz - für Samsung Galaxy S24
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.933 cm
Tiefe
3.165 cm
Höhe
16.281 cm
Gewicht
117.27 g
Farbe
Schwarz
Material
Polykarbonat-Schale, Slipcover aus synthetischem Gummi, Halfter aus Polycarbonat
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 7 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, mehrlagige Konstruktion, 5G-Kompatibilität, Port-Abdeckungen, Kamerabumper, integrierter Ständer
Tragegurt
Gürtelclip / Holster
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Reißfest, verschleißfest, Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz, schlagabsorbierend
Deckelmerkmale
Standfunktion, rutschfester Griff
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,70*
Zubehör
OtterBox
77-94681
ab € 15,39*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 46,74*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,98*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 10,98*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.