Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
Artikel-Nr.:
     C1006-9392175
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-94495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
OtterBox Defender Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Polycarbonat, thermoplastischer Elastomer (TPE) - Schwarz - für Samsung Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.879 cm
Tiefe
3.254 cm
Höhe
17.879 cm
Gewicht
136.21 g
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, thermoplastischer Elastomer (TPE)
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Widerstandsfähig
Ja
Verpackungsdetails
Pro-Pack
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, mehrlagige Konstruktion, 5G-Kompatibilität, Port-Abdeckungen, Kamerabumper, integrierter Ständer
Tragegurt
Gürtelclip / Holster
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz, schlagabsorbierend
Deckelmerkmale
Standfunktion, rutschfester Griff
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,39*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,57*
Zubehör
OtterBox
77-94752
ab € 15,36*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 46,47*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,84*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.