| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9392094 Herst.-Nr.: SP9883/35 EAN/GTIN: 8720689003544 |
| |
|
| | |
| Philips S9000 Prestige SP9883 - Rasierer - schnurlos - Champagnergold Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Champagnergold | | Produkttyp | Rasierer - schnurlos | | Kategorie | Haarentfernung | | Besondere Funktionen | Schnellladen, SkinIQ Technologie, Power Adapt Sensor, NanoTech Dual Precision Messer, Hydro SkinGlide Beschichtung, Ultraflex Federungssystem, Lift & Cut System | | Nutzung | Trocken, nass | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Verschiedenes | Kabellose Betriebsdauer | 60 min | | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | SmartClick Präzisionstrimmer ¦ Hochwertige Aufbewahrungstasche ¦ Kartusche für Reinigungsstation Quick Clean Pod ¦ Netzteil ¦ Quick Clean Pod ¦ Nasenhaartrimmer ¦ Bartkamm | | Waschbar | Ja | Display | Typ | Digital | Energieversorgung | Ladezeit | 3 Std. | | Batterietechnologie | Lithium-Ionen | | Batterie wiederaufladbar | Ja | | Stromquelle | Batterie | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Indikatoren | Batteriestand, Gepäckschloss, niedriger Batteriestand, Reinigung, Scherköpfe austauschen | | Steuerelemente | Drucktaster | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Besonderheiten | Selbstschärfende Klingen, ergonomisches Design | | Rasierkopftyp | Flexible Scherköpfe | | Köpfe Anzahl | 3 | | Rasierer Typ | Drehend | | Abwaschbarer Kopf | Ja | | Ersatzkopf Kompatibilität | SH91 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer |
| | |
| |