Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 Series S3144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     C1006-9389756
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S3144/00
EAN/GTIN:
     8720689018555
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips 3000 Series S3144 - Rasierer - schnurlos - Marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Marineblau
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Schnellladen, skin protection technology, PowerCut blades, 5D Pivot & Flex heads
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe ¦ USB-Kabel
Kennzeichnung
IPX7
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
5 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Niedriger Batteriestand, lädt
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Rutschfester Griff, selbstschärfende Klingen, ergonomisches Design
Trimmer
Schnauzbart, Koteletten
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Surgical steel
Ersatzkopf Kompatibilität
SH30
Klingenanz.
27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.