Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCT-8016 Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9389054
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WCT-8016
EAN/GTIN:
     5706751074158
Suchbegriffe:
Wildkamera
denver wildkamera
DENVER WCT-8016 - Kameraverschluss - 8.0 MPix / 50 MP (interpoliert) - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
USB-C
Sensorauflösung
8.0 Megapixel / 50 Megapixel (interpoliert)
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Einbauleuchte
2x x Infrarot-LEDs
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Montageband
Schutz
Wasserdicht, IP65
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
8 x AA (optional)
Objektivsystem
Max. Sichtwinkel
90 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.6 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
13.3 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.5 cm x 12.2 cm x 11 cm / 600 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.