Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DAR-281 Audiosystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9388704
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DAR-281WDSI
EAN/GTIN:
     8711902081401
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Radio
Ladekissen
Lenco DAR-281 - Audiosystem - 2 x 30 Watt - wood/silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Wood/silver
Produkttyp
Audiosystem
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall, Aluminium, Holz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, RCA-Kabel, indoor antenna, 3,5 mm Audiokabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.5 cm
Tiefe
30.8 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
4.67 kg
Audiosystem
Besonderheiten
Balancesteuerung, VU-Meter, Dynamic Range Control, Double Bass Reflex, PLL digitales Tuning, USB-Ladeport, integriertes induktives Qi-Akkuladegerät (10 W), Auto-Standby-Modus
Medientyp
CD-RW, CD-R, CD-DA
Funktionen
DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio
Equalizer
Ja
Kanalausgabezahl
2 Kanäle
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel-Wecker
Klangregelung
Ja
Tiefenregelung
Ja
Höhenregelung
Ja
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WMA, AAC, MP3
Ausgabeleistung
30 Watt
Quelle
CD, USB-Host, Bluetooth
Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers
Normal, Rock, Jazz, Pop, Classic
Verbindungen
Anschlüsse
USB-C (nur Spannungsversorgung) (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite ¦ Signaleingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite ¦ Antenne - Rückseite ¦ AUX-Eingang (RCA Phono x 2) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
4 x Lautsprecher - eingebaut - 15 Watt - 3 Ohm
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
0
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174.928 - 239.200 MHz
Anzahl der Programmspeicherplätze
50 Programmspeicherplätze
CD-System
Medienzuführungstyp
Tablett
Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46.5 cm
Tiefe (Versand)
36.5 cm
Höhe (Versand)
19 cm
Gewicht (Versand)
5.99 kg
Bildschirm
Funktionen
Uhr, dimmbar
Anzeigetyp
Diagonale Dot-Matrix-LED - 7.6 cm (3")
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.