Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-021 CD-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9388695
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-021KIDS
EAN/GTIN:
     8711902082200
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Kopfhörer
Der Lenco CD-021KIDS ist ein tragbarer CD-Player, der speziell für Kinder entwickelt wurde! Dieser CD-Player ist in den Farben Rot, Blau und Gelb gehalten und verfügt über ein übersichtliches LCD-Display und benutzerfreundliche Tasten. Der kompakte CD-021KIDS bietet Kindern einen einfachen und angenehmen Weg, ihre Lieblings-CDs zu hören. Er ist mit einem eingebauten Tonbegrenzer ausgestattet, um das Gehör der Kinder zu schützen, und wird mit einem speziellen, farbenfrohen Kinderkopfhörer, zwei wiederaufladbaren Batterien und einem Gleichstrom-USB-Kabel für die Stromversorgung geliefert.
Lenco CD-021 - CD-Player - mehrfarbig
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mehrfarbig
Produkttyp
CD-Player
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Spannungsversorgungskabel
Kennzeichnung
Laser Class 1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil + Batterie
Erforderliche Netzspannung
DC 4.5 V
Stromquelle
Batterie, DC-Netzteil
Batterie
Kapazität
1000 mAh
Batterie
2 x AA-Typ - wiederaufladbar - NiMH
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
287 g
Audiosystem
Medientyp
CD-RW, CD-R, CD-DA
Funktionen
CD-Player
Lautstärkenbegrenzer, Autom. Abschalten
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Medieninhaltsquelle
CD
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural - Muschelkopfhörer
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
CD-System
CD Track Programming
Ja (20 Spuren)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
404 g
Bildschirm
Typ
LCD - einfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.