Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9384958
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9577294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PlayStation
playstation 2
playstation
PlayStation in einem Satz zu erklären, ist nicht so einfach. Wie alles Gute im Leben kann sie nicht erklärt, zusammengefasst, kategorisiert oder einfach in eine Schublade geschoben werden. Klar, sie ist eine Konsole, auf der man Videospiele spielt... aber sie ist viel mehr als nur eine Konsole. Sie ist das weltweit führende Computer-Entertainment-System, das atemberaubende Grafiken und unglaubliche Soundeffekte für hautnahe Action bietet. Bei PlayStation dreht sich alles um Games: Sie wollen spielen; die PlayStation macht's möglich. Es gibt Hunderte von Titeln für PlayStation, die PlayStation über einen wirklich umfassenden und vielseitigen Katalog verfügt. Somit ist die PlayStation ist ein komplettes Home-Entertainment-System.
Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition - Spielkonsole - 8K - HDR - 1 TB SSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.8 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
2.6 kg
Prozessor
1 x AMD Ryzen Zen 2 3.5 GHz - 8 Kerne
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Produkttyp
Spielkonsole
Besonderheiten
Tempest 3D AudioTech, Ray Tracing Acceleration, 4K 120 fps
RAM
16 GB GDDR6 SDRAM bei 448 GB/s
Integrierter Arbeitsspeicher
1 TB SSD
Grafikprozessor
AMD RDNA 2
HD Streaming
Ja
Gleitkommazahlen-Operation
10.3 TFLOPS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HDMI-Kabel, USB-Kabel
Videoausgang
Auflösung
8K (4320p)
TV-Verbindung
HDMI
HDR-fähig
Ja
Schnittstellen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang ¦ USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ USB 3.0 ¦ LAN
Controller
Typ
DualSense - kabellos
Funktionen
Kapazitives Touchpad, integriertes Mikrofon, integrierter Lautsprecher, Bewegungserkennung (6 Achsen), haptisches Feedback, adaptive Trigger, Sprechgarnituranschluss, Klick-Mechanismus
Steuerungen
PS-Taste, Create-Taste, OPTIONS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, R1-Taste, L1-Taste, R2-Taste, L2-Taste, Left stick, L3-Taste, Right stick, R3-Taste, Touchpad, Stummschalttaste, 2-Punkt-Touchpad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 407,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,18*
€ 457,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.