| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9383859 Herst.-Nr.: LPMM4B-6-60 EAN/GTIN: 5055416034038 |
| |
|
| | |
| Die MAKO 5G-Kuppel ist eine Reihe von leistungsstarken 4x4-MiMo-Antennen. Die MAKO 5G-Kuppel besteht aus bis zu 11 Elementen; vier isolierte Hochleistungsantennenelemente, die 617-960/1710-6000 MHz abdecken, bieten MiMo/Diversity bei Mobilfunk-/LTE-Frequenzen, bis zu 6 Dualband-Elemente, die 2,4 und 7,2 GHz abdecken, unterstützen den MiMo/Diversity-Betrieb für Wi-Fi und eine Hochleistungs-GPS/GNSS-Antenne mit integriertem LNA mit 26 dB Gewinn und hochwertiger Filterung bietet eine unvergleichliche Positionierungsgenauigkeit. Obwohl die LTE-Elemente für den 4x4-MiMo-Betrieb ausgelegt sind, ist es möglich, diese als zwei Paare von 2x2-MiMo für einen Router zu verwenden, der über zwei SIMS (Funkgeräte) in einer Failover-Konfiguration verfügt (d.h. nur eine SIM ist zu jedem Zeitpunkt aktiv). Da bei dieser Konfiguration nur 2 der 4 Antennen für eine einzige SIM-Karte verwendet werden, sollte die Netzabdeckung überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese Verwendung geeignet ist. Panorama MAKO LPMM4B-6-60 - Antenne - Dome - Mobiltelefon - 9 dBi - ungerichtet - Schalttafeleinbau Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Dome | | Breite | 18 cm | | Tiefe | 18 cm | | Höhe | 8 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Antenne | | Bestimmt für | Mobiltelefon | | Platzierung / Montage der Antenne | Schalttafeleinbau | Antenne | Kompatibilität | LTE | | Funktionen | Grundplatten-unabhängig, 4x4 MiMo, IP69K | | Richtwirkung | Ungerichtet | | Frequenzbereich | 1710 - 6000 MHz, 617 - 960 MHz | | Antennengewinn | 9 dBi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |