Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Samsung Galaxy A25 5G, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox React Samsung Galaxy A25 5G, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox React Samsung Galaxy A25 5G, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox React Samsung Galaxy A25 5G, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox React Samsung Galaxy A25 5G, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Schwarz
OtterBox React Samsung Galaxy A25 5G, stoßfest, sturzsicher, ultraschlank, schützende Schutzhülle, Getestet nach Militärstandard, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9382912
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-94113
EAN/GTIN:
     0840304745227
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
OtterBox React Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Kunstfaser, Polycarbonat - Schwarz - für Samsung Galaxy A25
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.263 cm
Tiefe
1.118 cm
Höhe
16.713 cm
Gewicht
33.06 g
Farbe
Schwarz
Material
Kunstfaser, Polycarbonat
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Ultradünn, unterstützt kabelloses Laden, einteiliges Design, weiche Kanten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G 516.6
Schutz
Drop+ Schutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A25
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
€ 21,72*
Zubehör
OtterBox
78-80484
€ 20,28*
Zubehör
OtterBox
78-81057
€ 31,67*
Zubehör
OtterBox
77-92487
€ 10,38*
Zubehör
OtterBox
77-92488
€ 11,82*
Zubehör
OtterBox
78-81343
€ 54,78*
Zubehör
OtterBox
78-81338
€ 12,12*
Zubehör
OtterBox
78-81340
€ 12,23*
Zubehör
OtterBox
78-81339
€ 14,73*
Zubehör
OtterBox
78-81341
€ 14,76*
Zubehör
OtterBox
78-81342
€ 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.