Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips OneBlade QP2821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Norelco OneBlade OneBlade QP2821/20 Face + Body
Philips Norelco OneBlade OneBlade QP2821/20 Face + Body
Philips Norelco OneBlade OneBlade QP2821/20 Face + Body
Artikel-Nr.:
     C1006-9382499
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     QP2821/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nassrasierer
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Philips OneBlade QP2821 - Trimmer - schnurlos - lime green/jet black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Lime green/jet black
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Dual-sided blade
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
45 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Körperaufsatz ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Schutzkappe
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Stromverbrauch
2 W
Batterietechnologie
NiMH
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Ergonomisches Design
Trimmer
Körper, Gesicht
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Edelstahl
Ersatzkopf Kompatibilität
QP210, QP220, QP610, QP620, QP230, QP410, QP420
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer philips, herrenrasierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.