Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9382405
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1M39028
EAN/GTIN:
     4571592925300
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Lenovo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz - Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
137 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Merkmale
EPOS ActiveGard
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weichetui, Converter USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
Plug and Play, CB, FCC, KCC, ICES, RCM
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10 oder später, macOS, Chrome OS, Linux
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
86 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.785 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.1 cm
Transporttiefe
22.8 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
396.5 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.