Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 6930w IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel SIP 6930w IP Phone SIP Telefon - ohne Netzteil
Mitel SIP 6930w IP Phone SIP Telefon - ohne Netzteil
Artikel-Nr.:
     C1006-9382118
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008386
EAN/GTIN:
     7109808702642
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 6930w IP Phone - VoIP-Telefon - DECT - SIP, MiNet
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ 2 x Netzwerk
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromverbrauch
7,2 W (typisch), 1,5 W (Ruhezustand)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD-Audio
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Telefon
Anz. programmierbare Tasten
12
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.6 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
1.08 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.726, iLBC, G.722.1, G.722.2, AMR, AMR-WB
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, MiNet
Kompatible Software
MobileLink, Mitel PCLink
Sprachfunktionen
Hi-Q Audio-Technologie
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), Automatic Call Distribution (ACD)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.