Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Legend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9277253
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7W6B8AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497169072
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Unübertroffener Klang und Komfort, intelligente Technologie, die das Telefonieren zum Kinderspiel macht.
Poly Voyager Legend - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Lokalisierung
Englisch / Europa
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen, Echounterdrückung
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Feuchtigkeitsbeständig, schweißresistent
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pin-Adapter, magnetisches USB-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
11 Tage
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 7 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 21 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Sprachsteuerung, SoundGuard Technology, MultiPoint Technology, Smart Sensor Technology, Sidetone-Erkennung
Equalizer
20-Band
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
8
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Sprachassistent
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Besonderheiten
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.