Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 3215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9276374
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X227AA
EAN/GTIN:
     0197498429342
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Die Blackwire 3200 Series bietet beste Audioqualität in einem Headset das für Unternehmensanforderungen geschaffen wurde. An dem schlanken Design und dem flexiblen Mikrofonarm für eine individuelle Passform gibt es nichts auszusetzen.
Poly Blackwire 3215 - Blackwire 3200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified, UC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
64 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien
Blackwire 3200 Series
Merkmale
270° drehbares Mikrofon, Länge Mikrofonarm 130 mm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel, USB-C auf USB-A Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-C Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified, UC-zertifiziert
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert, Echounterdrückung
Empfindlichkeit
116 dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
118 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, Wiederwahl
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
5.6 cm
Transporthöhe
20.7 cm
Transportgewicht
221 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.