Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 5200 Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271121
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8R710AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Sie arbeiten sowohl im Büro als auch im Außendienst? Wir haben die Lösung für Sie. Das Voyager 5200-Headset bietet professionellen Sound, egal wo Sie den Anruf entgegennehmen. Jetzt können Sie in jeder Umgebung auf jedem Ihrer Geräte arbeiten, mit flexibler Konnektivität und Bluetooth -Technologie.
Poly Voyager 5200 Office - Voyager 5200 series - Headset - im Ohr - Bluetooth - kabellos - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified, Works With Chromebook Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Lokalisierung
Englisch / Europa
Zusätzliche Funktionen
DSP
Serien
Voyager 5200 series
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen, 280° drehbares Mikrofon, Smart Sensor Technology
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Computer, Telefon
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows, macOS
Enthaltene Software
Poly Lens
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom Certified, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified, Works With Chromebook Certified
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
9 Tage
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Digitale Signalverarbeitung, Sidetone-Erkennung, MultiPoint Technology
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Equalizer
20-Band
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
13.6 mm
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Secure Simple Pairing (SSP2)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Ein/Aus
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.