Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
POLY EncorePro 540 Konvertierbares Headset + Quick Disconnect
Artikel-Nr.:
     C1006-9271074
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783P1AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit den smarteren Headsets der EncorePro 500-Serie können Ihre Mitarbeiter Anrufe von zu Hause aus oder im Büro annehmen, unabhängig davon, wie sie mit dem PC verbunden sind. Es sind die ersten digitalen Callcenter-Headsets, mit denen Sie alle Funktionen von Teams nutzen können, selbst wenn Sie telefonieren. Hybrides Arbeiten war noch nie so einfach.
Poly EncorePro 540 - EncorePro 500 series - Headset - On-Ear - konvertierbar - kabelgebunden - Quick Disconnect - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, UC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
32 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Quick Disconnect
Lokalisierung
Englisch / Europa
Serien
EncorePro 500 series
Merkmale
290° drehbares Mikrofon, boom mic length 135mm
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows, macOS
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, UC-zertifiziert
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Rauschabstand
50 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Membran
5.6 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Quick Disconnect)
Kabel
Kabellänge
1.35 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
164 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
38 dB
Frequenzgang
20 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.