Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 6200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268881
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7D7G5AA
EAN/GTIN:
     0197192148341
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Dieses Bluetooth -Headset mit Nackenbügel und Ohrhörern ist so professionell und vielseitig wie Sie selbst. Mit dem Voyager 6200 UC tragen Sie nur einen Ohrhörer für Sprachanrufe und beide Ohrhörer für Musik. Stereoklang und aktive Geräuschunterdrückung (ANC) helfen dabei, sich zu konzentrieren – während Sie produktiv und verbunden bleiben.
Poly Voyager 6200 - Headset - Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-A - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
56 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladestation, BT700 Bluetooth USB-Adapter
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
336 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
16 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 16 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 9 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht
Membran
14.6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
SoundGuard
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
8
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
5.7 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.