Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 5220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268228
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q68AA
EAN/GTIN:
     0197497572445
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Poly Blackwire 5220 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, optimiert für UC, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
138.8 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
280° drehbares Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, optimiert für UC, Avaya Certified, Cisco Jabber Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard Technology, Dynamic EQ optimiert, dynamischer Stummschaltungsalarm, einstellbare Audiowarnungen
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Kabel
Kabellänge
1.16 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.