Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267940
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     767F9AA
EAN/GTIN:
     0197029428226
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Poly EncorePro 320 - EncorePro 300 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz - TAA-konform - Works With Chromebook Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Windows, Mac
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Serien
EncorePro 300 series
Merkmale
Boom mic length 135mm, 290° drehbares Mikrofon
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
TAA-kompatibel
Ja
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.19 m
Software-Zertifizierung
Works With Chromebook Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Echo Cancelation
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
5.6 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
150 g
Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
53 dB
Frequenzgang
35 - 21000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.