Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 530D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267926
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783P4AA
EAN/GTIN:
     0197029632715
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Poly EncorePro 530D - EncorePro 500 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A, USB-C - Schwarz - TAA-konform - für ProBook 440 G7 Notebook, 440 G9 Notebook, 450 G10 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
22 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A, USB-C
Serien
EncorePro 500 series
Merkmale
290° drehbares Mikrofon, boom mic length 135mm, Quick Disconnect
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows, macOS
TAA-kompatibel
Ja
Kabeldetails
Headset-Kabel - 89 cm
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (24-poliger USB-C)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
5.5 cm
Transporthöhe
14.9 cm
Transportgewicht
150 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 440 G7 Notebook, 440 G9 Notebook, 450 G10 Notebook
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Passive Geräuschunterdrückung (PNC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.