Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267924
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     760Q8AA
EAN/GTIN:
     0197029372819
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Machen Sie das Beste aus jedem Anruf. Die Contact-Center-Headsets der EncorePro 300-Serie sind gut für Mitarbeiter:innen, Anrufer:innen und Ihr Geschäftsergebnis. Dauerhafter Komfort. Absolute Zuverlässigkeit. Noise Canceling für klare Sprachqualität. Und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Poly EncorePro 310 - EncorePro 300 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz - Works With Chromebook Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
14.9 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Serien
EncorePro 300 series
Merkmale
Rauschunterdrückung, 290° drehbares Mikrofon, boom mic length 135mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Enthaltene Software
Poly Lens
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.19 m
Software-Zertifizierung
Works With Chromebook Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Echo Cancelation
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
53 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
5.6 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
5.5 cm
Transporthöhe
17.7 cm
Transportgewicht
150 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
35 - 21000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.