Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267869
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     772C4AA
EAN/GTIN:
     0197029536174
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Das Geschäft ist schnelllebig. Auch die Teilnahme an virtuellen Meetings sollte schnell gehen. Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 40 USB/Bluetooth können Benutzer direkt mit der Arbeit beginnen. Leichte Bedienbarkeit kombiniert mit hochwertigem Klang – optimiert für flexible Arbeitsplätze und kleine Meetingräume.
Poly Sync 40 - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - Silber - Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.8 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
27.3 cm
Gewicht
610 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Merkmale
Kensington Sicherheits-Slot
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
IP64
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel, USB-A Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IP64
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.05 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Stromversorgung
Ladezeit
5 Stunde(n)
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 30 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Membran
50 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Soundeffekte
Bass Reflex System
Max. Geräuschdruck
89 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A) ¦ USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.9 cm
Transporttiefe
18.3 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
820 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Echounterdrückung
Mit Mikrofonen
3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
216875-01
ab € 135,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.